Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Vingemutter, jernsink, 1/4-20 trådstørrelse, 1-1/8 tommer vingespenn, 10pk | AE4RUP 5MMZ9

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Vingemutter, jernsink, 1/4-20 trådstørrelse, 1-1/8 tomme vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUP Modell: 0-CD-755B17-Kryssreferanse: 5MMZ9
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
404NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeFormbart jern
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Flens Dia.7 / 16 "
Klasse2
Høyde5 / 8 "
MaterialeFormbart jern
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Vingemutter, jernsink, 1/4-20 trådstørrelse, 1-1/8 tomme vingespenn, 10pk
404NOK /pakke