Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724CS7- Vingemutter, stål, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk | AE4RUL 5MMZ6

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724CS7- Vingemutter, stål, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUL Modell: 0-CD-724CS7-Kryssreferanse: 5MMZ6

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Flens Dia.7 / 8 "
Klasse2
Høyde9 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724CS7- Vingemutter, stål, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme vingespenn, 10pk
374NOK /pakke