Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUJ 5MMZ4

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk

På lager
Vare: AE4RUJ Modell: 0-CD-724BS7-Kryssreferanse: 5MMZ4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Flens Dia.3 / 4 "
Klasse2
Høyde15 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk
304NOK /pakke