Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/16 tommer vingespenn, 10pk | AE4RUB 5MMY7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/16 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RUB Modell: 0-CD-719A87-Kryssreferanse: 5MMY7
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Finishsink
Flens Dia.5 / 8 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-719A87- Vingemutter, stålsink, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/16 tommer vingespenn, 10pk
337NOK /pakke