Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP ITC-5-0-301 Innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommer Lin Hvit | AD4TZR 43Z964

PAWLING CORP ITC-5-0-301 innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommer lin hvit

På lager
Vare: AD4TZR Modell: ITC-5-0-301Kryssreferanse: 43Z964
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i hjørnet
FARGELin Hvit
Høyde5"
MaterialeStøpt plast
MonteringSkru inn
Antall sider2
Tykkelse1.062 "
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926305000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndorientering (ikke-håndet)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
PAWLING CORP ITC-5-0-2 Innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommer elfenben | AD4TZK 43Z958 ITC-5-0-2Elfenbein227NOK
PAWLING CORP ITC-5-0-3 Innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommers brun skrue inn | AD4TZL 43Z959 ITC-5-0-3Tan227NOK
PAWLING CORP ITC-5-0-313 Innvendig hjørne 1-1 / 16 x 5 tommers champagne | AD4TZM 43Z960 ITC-5-0-313Champagne227NOK
PAWLING CORP ITC-5-0-370 Innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommer eggeskall | AD4TZN 43Z961 ITC-5-0-370Eggeskall227NOK
PAWLING CORP ITC-5-0-210 Innvendig hjørne 1-1 / 16 x 5 tommer sølvgrå | AD4TZP 43Z962 ITC-5-0-210Sølv227NOK
PAWLING CORP ITC-5-0-377 Innvendig hjørne 1-1 / 16 x 5 tommers blågrønnsskrue inn | AD4TZQ 43Z963 ITC-5-0-377Blågrønn227NOK
PAWLING CORP IBR-675-0-313 Innvendig hjørne, Champagne, støtsikker | CT7NAN 43Z789 IBR-675-0-313-528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP ITC-5-0-301 innvendig hjørne 1-1/16 x 5 tommer lin hvit
227NOK / enhet