Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP EB-8-0-5 Hjørnestøtfanger 8 x 1 tomme Gråboret | AF4KWD 8ZFR3

PAWLING CORP EB-8-0-5 Hjørnestøtfanger 8 x 1 Tommer Gråboret

På lager
Vare: AF4KWD Modell: EB-8-0-5Kryssref: 8ZFR3
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne støtfanger
FARGEGrå
FinishGlatt
Høyde1"
MaterialeVinyl
Material TypeImpact Resistant
MonteringSkru inn
Antall sider2
Tykkelse1"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4008294000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialeBreddePris
PAWLING CORP EB-20-0-5 Hjørnestøtfanger 3 x 1-5/16 tommer gråboret | AF3QYJ 8CAV1 EB-20-0-5Grå1 5 / 16 "Neopren/naturgummi3"206NOK
PAWLING CORP EB-8-0-97 Hjørnestøtfanger 8 x 1 tomme Hvitboret | AF4ELP 8TRL7 EB-8-0-97Hvit1"Vinyl8"207NOK
PAWLING CORP EB-8-0-2 Hjørnestøtfanger 8 x 1 tomme Elfenbensboret | AF4HFG 8WZU2 EB-8-0-2Elfenbein1"Vinyl8"207NOK
PAWLING CORP EB-8-0-1 hjørnestøtfanger 8 x 1 tommer svart boret | AF6ACY 9TZA0 EB-8-0-1Svart1"Vinyl8"207NOK
PAWLING CORP EB-8-0-3 Hjørnestøtfanger 8 x 1 tomme Tan Boret | AF6ACZ 9TZA1 EB-8-0-3Tan1"Vinyl8"207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP EB-8-0-5 Hjørnestøtfanger 8 x 1 Tommer Gråboret
207NOK / enhet