Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC T111615TTP Dreieinnsats Titan | AH3LLD 32UU34

PARLEC T111615TTP Turning Insert Titanium

På lager
Vare: AH3LLD Modell: T111615TTPKryssreferanse: 32UU34
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
302NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
CoatingTitanium
KlasseTT
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn formTriangle
Monteringshull Dia.0.108 "
Antall kanter0
Primær applikasjonMedium
Rake15 Degrees
Avlastningsvinkel7 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCoatingKlasseRegistrert sirkelMonteringshull Dia.Pris
PARLEC T061615CTP Cermet dreieinnsats | AH3LLC 32UU33 T061615CTPCermetCT5 / 32 "0.087 "235NOK
PARLEC TP110715TRG Dreieinnsats TR | AH3LLE 32UU35 TP110715TRGTitaniumTR1 / 4 "0.13 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC T111615TTP Turning Insert Titanium
302NOK / enhet