Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC B40-50EM4 endefresholder Bt 40 Dobbel 1.25 4.5 | AC2RMV 2MKF1

PARLEC B40-50EM4 Endfresholder Bt 40 Dobbel 1.25 4.5

På lager
Vare: AC2RMV Modell: B40-50EM4Kryssreferanse: 2MKF1
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
1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill Mill Holder
Bore Dybde4.5 "
Bore Dia.0.5 "
DimensjonstypeDesimal tommer
SluttDobbel
Hull Dia.0.5 "
Nese1.25 "
Nese Dia.1.250 "
Nese TypeRett
Projeksjon4
Sokkeldybde4.5 "
taperBT 40
typenWeldon stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeBore Dia.SluttHull Dia.NeseProjeksjonSokkeldybdePris
PARLEC B40-10EM6 Endemølleholder Bt 40 Dobbel 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"Dobbel1"2.5 "64.5 "2 327 NOK
PARLEC B40-12EM2 Endemølleholder Bt 40 Enkelt 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "enslig1.25 "2.5 "22.38 "2 170 NOK
PARLEC B40-12EM4 Endemølleholder Bt 40 Enkelt 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "enslig1.25 "2.5 "43.38 "2 041 NOK
PARLEC B40-18EM2 Endemølleholder Bt 40 Dobbel 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "Dobbel0.187 "0.69 "2.253"1 700 NOK
PARLEC B40-25EM2 End Mill Holder Bt 40 Double 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "Dobbel0.25 "0.88 "2.253"1 618 NOK
PARLEC B40-31EM2 Endemølleholder Bt 40 Dobbel 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "Dobbel0.312 "1"2.253"1 150 NOK
PARLEC B40-37EM2 Endemølleholder Bt 40 Single 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "enslig0.375 "1"2.253"1 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC B40-50EM4 Endfresholder Bt 40 Dobbel 1.25 4.5
1 563 NOK / enhet