Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS269NTA-8-4 luftbremsekobling, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AA3BCC 11G294

PARKER VS269NTA-8-4 luftbremsekobling, 1/2 tommer utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA3BCC Modell: VS269NTA-8-4Kryssref.: 11G294
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmontering
Body MaterialMessing
TilkoblingRør x MNPT
Lengde1.38 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Form90 graders albue
ErmematerialeMessing
StilRør til rør
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse11 / 16-20 "
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormTilkoblingHex størrelseStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Tube Sizetypenpk. Antall.Pris
PARKER VS269AB-8-6 luftbremsekobling, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 graders albueKomprimering-Rør til rør-65 til 250F1 / 2 "1 / 2 "mann101 886 NOK
PARKER 62AB-6 luftbremsekobling, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE4WJC 5NJH4 62AB-6UnionKomprimering9/16Rør til rør-65 til 250F3 / 8 "3 / 8 "-252 458 NOK
PARKER VS68AB-10-8 luftbremsekobling, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8ConnectorKomprimering7/8Rør til rør-65 til 250F5 / 8 "5 / 8 "mann102 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS269NTA-8-4 luftbremsekobling, 1/2 tommer utvendig diameter, messing
128NOK / enhet