PARKER TB0045AS100AAAA Hydraulikkmotor, TB, SAE A 2-bolt, 2.5 cu in/rev, 805 RPM Maks. RPM, 1800 PSI | CT7HCU 30E869

PARKER TB0045AS100AAAA Hydraulikkmotor, TB, SAE A 2-bolt, 2.5 cu in/rev, 805 RPM Maks. RPM, 1800 PSI

På lager
Vare: CT7HCU Modell: TB0045AS100AAAAKryssreferanse: 30E869

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulisk Motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 110A-106-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 10.6 cu in/rev, 654 RPM Maks. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F35 855 NOK
PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 12.9 cu in/rev, 537 RPM Maks. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866 110A-129-AS-0-F36 016 NOK
PARKER 110A-164-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 16.4 cu in/rev, 415 RPM Maks. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F37 217 NOK
PARKER 110A-036-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 3.6 cu in/rev, 898 RPM Maks. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F32 466 NOK
PARKER 110A-054-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 5.4 cu in/rev, 740 RPM Maks. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F34 049 NOK
PARKER 110A-071-AS-0-F Hydraulikkmotor, 110A, SAE A 2-bolt, 7.1 cu in/rev, 716 RPM Maks. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F34 858 NOK
PARKER TB0165AS100AAAA Hydraulikkmotor, TB, SAE A 2-bolt, 10.0 cu in/rev, 343 RPM Maks. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA11 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER TB0045AS100AAAA Hydraulikkmotor, TB, SAE A 2-bolt, 2.5 cu in/rev, 805 RPM Maks. RPM, 1800 PSI
10 183 NOK / enhet