Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SGB8M8F Dreiemåleradapter, 1/2 tomme Fnpt, Ss | AD7JXT 4EUK4 / SGB8M8F-GR

PARKER SGB8M8F svingmåleradapter, 1/2 tommers Fnpt, Ss

På lager
Vare: AD7JXT Modell: SGB8M8FKryssref: 4EUK4 / SGB8M8F-GR
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemåleradapter
Body MaterialRustfritt stål
Størrelse2-39 / 64 "
Temp. Område-65 til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Parker SGB8M8F-GR er en svingmåleradapter i rustfritt stål som brukes for å muliggjøre enkel plassering av trykkmåleinstrumenter i alle retninger gjennom 360 grader.
    • Den har doble 1/2-tommers FNPT-tilkoblinger, og kan effektivt operere ved temperaturer fra -65 til 500 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SGB8M8F svingmåleradapter, 1/2 tommers Fnpt, Ss
1 107 NOK / enhet