Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE SD 932 Tapedispenser 2 tommers blå 11-3 / 4 tommers lengde | AH9PUT 40TU25

SHURTAPE SD 932 Tapedispenser 2 Tommer Blå 11-3/4 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH9PUT Modell: SD 932Kryssreferanse: 40TU25

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGEBlå
AnleggPlast
Høyde3.375 "
Lengde11.75 "
Maks. Tape bredde2"
Tape BremsBlade
Bredde6 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4763
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Håndtak: Pistol

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. Tape breddeBreddePris
SHURTAPE SD 930 Tapedispenser 2 tommers grå 6-5 / 8 tommers lengde | AH9PUU 40TU26 SD 930Grå2.75 "6.625 "2"2.75 "111NOK
SHURTAPE SD 935 Tapedispenser 3 tommer grå 9-3 / 4 tommers lengde | AH9PUV 40TU27 SD 935Grå3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE SD 932 Tapedispenser 2 Tommer Blå 11-3/4 Tommer Lengde
175NOK / enhet