Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PS835P Metal Bowl Kit sink | AB6KJB 21U860

PARKER PS835P metallskålsett Sink

På lager
Vare: AB6KJB Modell: PS835PKryssreferanse: 21U860
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
1 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallbollesett
passer07F, 07E, 07A, 07G
For bruk på07F, 07E, 07A, 07G
For bruk med modellnummer07F, 07E, 07A, 07G
Materialesink
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserFor bruk påPris
PARKER PS735P metallskålsett Sink | AB6KHU 21U853 PS735P06F, 06E, 06A, 06G06F, 06E, 06A, 06G800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PS835P metallskålsett Sink
1 006 NOK / enhet