Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PN354 Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers trådstørrelse, messing | AG6UDA 48C245

PARKER PN354 Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers trådstørrelse, messing

På lager
Vare: AG6UDA Modell: PN354Kryssreferanse: 48C245
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Strømningshastighet6 Gal / min
Lengde1.59 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk200 psi
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Maks. Press200 psi
Min. Driftstemperatur-20 grader F.
Driftstemp. Område-20 grader til 400 grader F
Forsegl materialesilikon
TetningstypeInterface
StilIkke godkjent
Trådstørrelse1 / 2-14 "
Gjengetypemann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200025

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeBody MaterialKroppsstørrelseStilTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdePris
PARKER PN251-25 Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, messing | AD6QRQ 48C219 PN251-25InterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 8-27 "mann3 Gal / min2.5 "219NOK
PARKER BPV353 Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers trådstørrelse, messing | AD6QRR 48C259 BPV353RørventilMessing3 / 8 "poppet3 / 8-18 "mann6 Gal / min1.48 "323NOK
PARKER BPN251F Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, messing | AG6UBR 48C213 BPN251FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 8-27 "Hunn3 Gal / min0.97 "85NOK
PARKER BPN252F Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, messing | AG6UBT 48C214 BPN252FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1.28 "78NOK
PARKER BPN253F Nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBU 48C215 BPN253FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent3 / 8-18 "Hunn3 Gal / min1.41 "228NOK
PARKER BPN352F Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBV 48C216 BPN352FInterfaceMessing3 / 8 "Ikke godkjent1 / 4-18 "Hunn6 Gal / min1.48 "70NOK
PARKER BPN353F Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBW 48C217 BPN353FInterfaceMessing3 / 8 "Ikke godkjent3 / 8-18 "Hunn6 Gal / min1.58 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PN354 Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/2 -14 tommers trådstørrelse, messing
95NOK / enhet