Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BPN353F Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBW 48C217

PARKER BPN353F brystvorte, 3/8 tommer kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer trådstørrelse, messing

På lager
Vare: AG6UBW Modell: BPN353FKryssreferanse: 48C217

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Strømningshastighet6 Gal / min
Lengde1.58 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk200 psi
Maks. Driftstemperatur400 grader F
Maks. Press200 psi
Min. Driftstemperatur-20 grader F.
Driftstemp. Område-20 grader til 400 grader F
Forsegl materialesilikon
TetningstypeInterface
StilIkke godkjent
Trådstørrelse3 / 8-18 "
GjengetypeHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200025

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeBody MaterialKroppsstørrelseStilTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdePris
PARKER PN251-25 Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, messing | AD6QRQ 48C219 PN251-25InterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 8-27 "mann3 Gal / min2.5 "219NOK
PARKER BPV353 Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers trådstørrelse, messing | AD6QRR 48C259 BPV353RørventilMessing3 / 8 "poppet3 / 8-18 "mann6 Gal / min1.48 "323NOK
PARKER BPN251F Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, messing | AG6UBR 48C213 BPN251FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 8-27 "Hunn3 Gal / min0.97 "85NOK
PARKER BPN252F Nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, messing | AG6UBT 48C214 BPN252FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1.28 "78NOK
PARKER BPN253F Nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBU 48C215 BPN253FInterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent3 / 8-18 "Hunn3 Gal / min1.41 "228NOK
PARKER BPN352F Nippel, 3/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, messing | AG6UBV 48C216 BPN352FInterfaceMessing3 / 8 "Ikke godkjent1 / 4-18 "Hunn6 Gal / min1.48 "70NOK
PARKER PN251 Nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommer gjengestørrelse, messing | AG6UBX 48C218 PN251InterfaceMessing1 / 4 "Ikke godkjent1 / 8-27 "mann3 Gal / min0.94 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BPN353F brystvorte, 3/8 tommer kroppsstørrelse, 3/8 -18 tommer trådstørrelse, messing
177NOK / enhet