Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PBPP4VMC4 Kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, 150 PSI CWP, 0-212 grader F, hann NPT | CT7CUN 792RT6

PARKER PBPP4VMC4 kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, 150 PSI CWP, 0-212 grader F, mannlig NPT

På lager
Vare: CT7CUN Modell: PBPP4VMC4Kryssref: 792RT6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GR Kuleventil, 1 tommers rør, 1 tommers rør, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompresjon, komp. x Comp | CT7CQU 793G29 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GRball Valve16 364 NOK
PARKER HPBVB16FF Kuleventil, 1 tommers rør, 6000 PSI CWP, -65-450 grader F, hunn NPT, FNPT x FNPT | CT7CQV 803DY8 HPBVB16FFball Valve33 206 NOK
PARKER FTPPB8VME8 Kuleventil, 1/2 tomme rør, 1/2 tomme rør, 150 PSI CWP, 35-200 grader F | CT7CQW 792RN7 FTPPB8VME8ball Valve196NOK
PARKER LFPP8VME8 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 1/2 tommers rør, 150 PSI CWP, 35-200 grader F, 1 stykke | CT7CQX 792RT4 LFPP8VME8ball Valve266NOK
PARKER 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GR Kuleventil, 1/2 tommers rør, 1/2 tommers rør, 2500 PSI, -65-350 grader F, kompresjon | CT7CQY 793G27 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GRball Valve8 469 NOK
PARKER LFPP4VAS8 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 150 PSI CWP, 35-200 grader F | CT7CQZ 792RP6 LFPP4VAS8ball Valve301NOK
PARKER LFPP4VMC8 Kuleventil, 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 150 PSI CWP, 35-200 grader F, 1 stykke | CT7CRA 792RP9 LFPP4VMC8ball Valve279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PBPP4VMC4 kuleventil, 1/4 tommers rør, 1/4 tommers rør, 150 PSI CWP, 0-212 grader F, mannlig NPT
156NOK / enhet