Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PAB200-10FE-DO Absolute Rated Pleated Filter Cartridge | AD8ZYN 4NVK1

PARKER PAB200-10FE-DO Absolutt klassifisert plissert filterpatron

På lager
Vare: AD8ZYN Modell: PAB200-10FE-DOKryssref: 4NVK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt nominell foldet filterpatron
Filter Mediapolypropylen
Strømningshastighet10 gpm
Høyde10 "
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.160 Grader F
mikron20
Utenfor Dia.2-11 / 16 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.StrømningshastighetHøydeInne i Dia.SakMaks. PressMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PARKER AVS5M10 smelteblåst patron 5 Gpm 5 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F56639NOK
PARKER AVS10M10 smelteblåst patron 5 Gpm 10 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F106607NOK
PARKER AVS20M10 smelteblåst patron 5 Gpm 20 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F206607NOK
PARKER AVS30M10 smeltblåst kassett 5 Gpm 30 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F306612NOK
PARKER AVS75M10 smelteblåst patron 5 Gpm 75 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F756577NOK
PARKER AVS5M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 5 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F561 299 NOK
PARKER AVS10M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 10 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F1061 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PAB200-10FE-DO Absolutt klassifisert plissert filterpatron
1 686 NOK / enhet