Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 4-veis | AC9BAN 3FFC6

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 4-veis

På lager
Vare: AC9BAN Modell: P2LCX593EEHDDNKryssreferanse: 3FFC6
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
4 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 158 grader C
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient2.5
Elektriske tilkoblingerVentilløs spole
NEMA-klassifiseringNEMA 4, 4X
Total høyde1.75 "
Total lengde10 "
Samlet bredde1.5 "
Pilotportstørrelse3 / 8 "PT
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC RangeStøvsug til 232
Vakuumområde232 psig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481809005
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris
PARKER B511BB549C Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi24 VDC1.415mm, 3-pinners hann DIN3 093 NOK
PARKER B612BB549A magnetventil luftventil 3/8 tommers 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi24 VDC2.715mm, 3-pinners hann DIN4 334 NOK
PARKER B713BB549A Solenoid Air Control Valve 1/2 inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1 / 2 "35 til 145 psi24 VDC5.915mm, 3-pinners hann DIN6 703 NOK
PARKER B814BB549A Solenoid Air Control Valve 3/4 inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi24 VDC715mm, 3-pinners hann DIN6 967 NOK
PARKER B320BB553C Magnetventilventil 1/8 tommer 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-pinners hann DIN3 807 NOK
PARKER B521BB553C Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi120 VAC1.415mm, 3-pinners hann DIN4 860 NOK
PARKER B622BB553A Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi120 VAC2.715mm, 3-pinners hann DIN5 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P2LCX593EEHDDN Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 4-veis
4 217 NOK / enhet