Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B713BB549A Solenoid Air Control Valve 1/2 inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3

PARKER B713BB549A magnetventil luftkontroll 1/2 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC9AJZ Modell: B713BB549AKryssreferanse: 3FDL3
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
6 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / luftpilot
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område5 grader til 120 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient5.9
Elektriske tilkoblinger15mm, 3-pinners hann DIN
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3"
Total lengde9.25 "
Samlet bredde1.5 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 2 "PT
Pilottrykk35 til 145 psig
Rørstørrelse1 / 2 "
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 145 psi
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris
PARKER B511BB549C Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi24 VDC1.415mm, 3-pinners hann DIN3 093 NOK
PARKER B612BB549A magnetventil luftventil 3/8 tommers 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi24 VDC2.715mm, 3-pinners hann DIN4 334 NOK
PARKER B814BB549A Solenoid Air Control Valve 3/4 inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi24 VDC715mm, 3-pinners hann DIN6 967 NOK
PARKER B320BB553C Magnetventilventil 1/8 tommer 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-pinners hann DIN3 807 NOK
PARKER B521BB553C Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi120 VAC1.415mm, 3-pinners hann DIN4 860 NOK
PARKER B622BB553A Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi120 VAC2.715mm, 3-pinners hann DIN5 980 NOK
PARKER B723BB553A Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 2 "35 til 145 psi120 VAC5.915mm, 3-pinners hann DIN8 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B713BB549A magnetventil luftkontroll 1/2 tommer 24vdc
6 703 NOK / enhet