Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NNR-2-017-0250 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter Naturlig 250 fot | AC3QUE 2VKT4

PARKER NNR-2-017-0250 slange nylon 1/8 tommer ytre diameter naturlig 250 fot

På lager
Vare: AC3QUE Modell: NNR-2-017-0250Kryssreferanse: 2VKT4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.091 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.017 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
PARKER NBR-2-017-0250 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter svart 250 fot | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Svart250ft.934NOK
PARKER NBR-2-017-0050 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter svart 50 fot | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Svart50ft.233NOK
PARKER NNR-2-017-0050 Rør Nylon 1/8 tommers ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Naturlig50ft.354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NNR-2-017-0250 slange nylon 1/8 tommer ytre diameter naturlig 250 fot
1 556 NOK / enhet