Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NNR-2-017-0050 Rør Nylon 1/8 tommers ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUF 2VKT5

PARKER NNR-2-017-0050 slange nylon 1/8 tommer ytre diameter naturlig 50 fot

På lager
Vare: AC3QUF Modell: NNR-2-017-0050Kryssreferanse: 2VKT5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.091 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.017 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
PARKER NBR-2-017-0250 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter svart 250 fot | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Svart250ft.843NOK
PARKER NBR-2-017-0050 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter svart 50 fot | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Svart50ft.207NOK
PARKER NNR-2-017-0250 Rør Nylon 1/8 tomme ytre diameter Naturlig 250 fot | AC3QUE 2VKT4 NNR-2-017-0250Naturlig250ft.1 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NNR-2-017-0050 slange nylon 1/8 tommer ytre diameter naturlig 50 fot
314NOK / enhet