Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MBN25M10 Smelteblåst filtervogn 5 gpm 25 Mic PK6 | AH8QBU 38XL50

PARKER MBN25M10 Smelteblåst filtervogn 5 gpm 25 Mic PK6

På lager
Vare: AH8QBU Modell: MBN25M10Kryssreferanse: 38XL50
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
423NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmelt sprengt filterpatron
SamsvarCFR-21
Diameter2.437 "
filtrepartikler
Strømningshastighet5.00 GPM
Høyde10 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press40 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Mediapolypropylen
Service livEndre ved 30 psid
UnderkategoriSolide patroner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 25

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.StrømningshastighetHøydeInne i Dia.SakMaks. PressMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PARKER AVS5M10 smelteblåst patron 5 Gpm 5 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F56577NOK
PARKER AVS10M10 smelteblåst patron 5 Gpm 10 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F106548NOK
PARKER AVS20M10 smelteblåst patron 5 Gpm 20 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F206548NOK
PARKER AVS30M10 smeltblåst kassett 5 Gpm 30 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F306552NOK
PARKER AVS75M10 smelteblåst patron 5 Gpm 75 Micron - Pakke med 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F756521NOK
PARKER AVS5M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 5 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F561 173 NOK
PARKER AVS10M20 smeltblåst kassett 10 Gpm 10 mikron - Pakke med 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Smelt sprengt filterpatron35 psi140 Grader F1061 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MBN25M10 Smelteblåst filtervogn 5 gpm 25 Mic PK6
423NOK /pakke