Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L207P-2 Rørkobling Messing 1/8 Tommer | AE4HKU 5KNF5

PARKER L207P-2 Rørkopling Messing 1/8 Tommer

På lager
Vare: AE4HKU Modell: L207P-2Kryssreferanse: 5KNF5
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L207P-2 Rørkopling Messing 1/8 Tommer
29NOK / enhet