Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER E23R20 sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 5 mikron, fortinnet stål | AH8QCQ 38XL70

PARKER E23R20 sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 5 mikron klassifisering, fortinnet stål

På lager
Vare: AH8QCQ Modell: E23R20Kryssreferanse: 38XL70
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
2 508 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengsårfilterpatron
SamsvarCFR-21
KjernetypeFortinnet stål
Diameter2.437 "
filtrepartikler
FiltermaterialeRayon FDA-karakter
Strømningshastighet5 GPM per 10 tommer
Høyde20 "
Inne i Dia.1"
Lengde20 "
Maks. Press40 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MediaRayon
mikron5 Micron
Utenfor Dia.2-7 / 16 "
Forsegl materialeIngen pakning
Service livEndre ved 30 psid
UnderkategoriStreng- og teppesårpatroner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 5

Produktvarianter

ProduktModellmikronFilter MediaStrømningshastighetUtenfor Dia.HøydeSakLengdeMaks. Presspk. Antall.Pris
PARKER T8R20A sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 100 mikron, polypropylen | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropylen og polypropylenkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "20 "Strengsårfilterpatron20 "-61 504 NOK
PARKER 8R30 sårfilterpatron, 30 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "30 "Strengsårfilterpatron30 "-62 001 NOK
PARKER 10R20 Sårkassett 12 Gpm 75 mikron - Pakke med 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Bomull og tinn stålkjerne12 GPM2.5 "20 "Strengsårfilterpatron--61 384 NOK
PARKER 8R20 sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "20 "Strengsårfilterpatron20 "-61 457 NOK
PARKER 8R10 sårfilterpatron, 10 tommers lengde, 100 mikron, fortinnet stål | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronBomull og tinn stålkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "10 "Strengsårfilterpatron10 "-6940NOK
PARKER 10R20A String såret kassett 12 Gpm 75 Micron - Pakke med 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Bomull og polypropylenkjerne12 GPM2.5 "20 "Strengsårfilterpatron--61 570 NOK
PARKER M23R10A sårfilterpatron, 10 tommers lengde, 5 mikron, polypropylen | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropylen og polypropylenkjerne5 GPM per 10 tommer2-7 / 16 "10 "Strengsårfilterpatron10 "35 psi6813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER E23R20 sårfilterpatron, 20 tommers lengde, 5 mikron klassifisering, fortinnet stål
2 508 NOK /pakke