Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER D1VW001CNKW Hydraulisk retningsventil, lukket, fjærsentrert, 12 VDC, 4-veis/3-posisjon | CT7GGH 2NMU7

PARKER D1VW001CNKW Hydraulisk retningsventil, lukket, fjærsentrert, 12 VDC, 4-veis/3-posisjon

På lager
Vare: CT7GGH Modell: D1VW001CNKWKryssreferanse: 2NMU7
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
5 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER CM2PPN tilbakeslagsventil, 20 GPM | CT7CYR 4DJW9 CM2PPNSjekk Valve2 391 NOK
PARKER CM2TTN tilbakeslagsventil, 20 GPM | CT7CYT 4DJX1 CM2TTNSjekk Valve2 496 NOK
PARKER CPOM2AAN Pilotbetjent tilbakeslagsventil, 14 gpm Maks. Flow, 5000 psi Maks. Trykk | CT7CZV 4DJX2 CPOM2AANSjekk Valve4 801 NOK
PARKER CPOM2DDN Pilotbetjent tilbakeslagsventil, 14 gpm Maks. Flow, 5000 psi Maks. Trykk, D03 NFPA Størrelse | CT7CZW 4DJX4 CPOM2DDNSjekk Valve5 485 NOK
PARKER CPOM2BBN Pilotbetjent tilbakeslagsventil, 14 gpm Maks. Flow, 5000 psi Maks. Trykk, D03 NFPA Størrelse | CT7CZX 4DJX3 CPOM2BBNSjekk Valve4 984 NOK
PARKER CPOM3DDN Pilotbetjent tilbakeslagsventil, 20 gpm Maks. Flow, 5000 psi Maks. Trykk | CT7CZY 4DJX5 CPOM3DDNSjekk Valve8 070 NOK
PARKER FM2DDKN Ventil, 20 GPM Maks. Flow, 5000 PSI Maks. Trykk | CT7FTT 4DJX8 FM2DDKNVentil4 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D1VW001CNKW Hydraulisk retningsventil, lukket, fjærsentrert, 12 VDC, 4-veis/3-posisjon
5 361 NOK / enhet