Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER D1VW001CNJW Hydraulisk retningsreguleringsventil, nitriltetning, 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW Hydraulisk retningskontrollventil, nitriltetning, 24VDC

På lager
Vare: AC2WKU Modell: D1VW001CNJWKryssreferanse: 2NMV2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyreventil
Aktiveringstypemagnet~~POS=TRUNC
Spole volt24 DC
GPM @ 3000 PSI20
Høyde1.97 "
Inngangsspenning24 VDC
Lengde9.2 "
Maks. Strømningshastighet80 l / min
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3000
Antall stillinger3
Antall måter4
Forsegl materialeNBR
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseCETOP-03
SpoletypeStengt
typenSolenoid operert
Bredde1.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.232
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker D1VW001CNJW hydraulikkventil er designet for å kontrollere væskestrømmen i pneumatiske systemer med hydraulikk og væskekraft. Den starter eller stopper også flyten av væske.

Egenskaper:

  • Parker D1VW001CNJW hydraulisk retningskontrollventil har DC-overspenningsdempingsmekanisme for å undertrykke de eksterne spenningsspikene og proporsjonale spoler for å kontrollere trykk opp til 5000 psi.
  • Den leveres med en 4-veis magnetventil for å kontrollere flyten av væsker i ulike retninger.
  • Denne enheten har vanntett og eksplosjonssikker konstruksjon for å sikre beskyttelse mot tøffe industrielle forhold.
  • Modellen har en tetning laget av nitril O-ring (NBR) for å motstå råolje, petroleumsoljer, slitasje, vann, propan og bensin.
  • Den tillater aktivering av fjærretur for å levere kraft ved hjelp av fjærkraft, og gir strømningsklassifiseringer på opptil 20 GPM.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruksanvisningen til denne DCV?

A.

  • Brukeren må bruke et riktig kontrollsystem for å betjene DCV-ventilen.
  • Forseglingen og koblingene kan bli svekket og løsne hvis skrueforbindelsene ikke strammes.
  • Ventilen og det elektroniske kontrollsystemet kan ikke fungere på grunn av kortslutninger mellom ledningene, uheldig konstruksjon eller feil skjerming.
  • Når solenoiden varmes opp, avtar strømmen. Så lenge ønsket spenning opprettholdes ved ventilen, har den reduserte strømmen ingen innvirkning på hvordan ventilen fungerer.
  • For å manuelt aktivere solenoiden i en nødsituasjon, bør et egnet instrument brukes.
  • Det anbefales å spyle lange rør ved store sentrale trykkoljestasjoner, spesielt ved å kutte trykk- og returledningene, da det forhindrer at skitt transporteres til ventilen under installasjonen.
  • Hvis produktet må lagres midlertidig, må det skjermes mot rusk, vær og skader.

Q. Hvordan lufte et hydraulisk system?

A.

  • Ved første gangs igangsetting, etter oljeskift, eller etter åpning av ledninger eller ventiler, må hydraulikksystemet luftes.
  • Rørnettets høyeste punkt er der utlufting skjer.
  • For å slippe ut luft og en liten bit olje, løsne ventilasjonsskruen litt.
  • Stram skruen en gang til etter at oljen som kommer ut ikke lenger skummer.
  • Utfør deretter hver funksjon sekvensielt mens du bruker de lavest mulige trykk- og tomgangsinnstillingene.
  • Nå luftes systemet igjen.
  • Sørg for at all olje (som renner ut) samles opp og avhendes på riktig måte.

Q. Hvordan kan lekkende plugger påvirke ventilens ytelse?

A. Lekkende plugger kan forårsake funksjonsfeil. På grunn av dette må pluggene undersøkes for lekkasje ved planlagt vedlikeholdsintervall. Det er nødvendig å sende ventilen tilbake til produsenten for reparasjon siden lekkende plugger kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Q. Hva skjer ved strømbrudd?

A. Ventilstempelet går tilbake til den fjærsentrerte startposisjonen under et strømbrudd. Når du bruker systemet eller maskinen, må du avgjøre om dette utgjør noen risiko.

Sp. Hvordan installerer jeg en DCV?

A.

  • Sørg for at de ytre O-ringene er komplette og intakte før installasjon.
  • Skadede deler av O-ringer må ikke monteres da de kan svekke funksjonen til ventilen.
  • Installasjons- og løfteutstyr bør benyttes for montering, om nødvendig.
  • Etter å ha sikret ventilen på plass, stram alle mutrene jevnt og diagonalt i løpet av flere omganger, i henhold til produsentens anbefalte dreiemoment.
  • Kontroller tetningsflaten for lekkasjer hvis ventilen er under trykk for første gang.

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 3000 PSIPris
PARKER D1VW004CNJW Retningsreguleringsventil, nitril O-ring, magnetdrevet | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.54 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D1VW001CNJW Hydraulisk retningskontrollventil, nitriltetning, 24VDC
4 290 NOK / enhet