Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER D1VW004CNJW Retningsreguleringsventil, nitril O-ring, magnetdrevet | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW Retningskontrollventil, nitril O-ring, magnetdrevet

På lager
Vare: AC2WKV Modell: D1VW004CNJWKryssreferanse: 2NMV3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyreventil
Aktiveringstypemagnet~~POS=TRUNC
Spole volt24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Høyde1.97 "
Inngangsspenning24 VDC
Lengde9.2 "
Maks. Strømningshastighet80 l / min
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3000
Antall stillinger3
Antall måter4
Forsegl materialeNBR
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseCETOP-03
SpoletypeFlyte
typenSolenoid operert
Bredde1.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.214
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker D1VW004CNJW 4-veis magnetventil egnet for å kontrollere væskestrømmen i hydrauliske systemer
    • Proporsjonale spoler for å kontrollere trykk opp til 5000 psi og en DC-overspenningsmekanisme for undertrykkelse av eksterne spenningsspisser
    • Eksplosjonssikker og vanntett konstruksjon for å sikre brukersikkerhet og beskyttelse mot tøffe industrielle forhold
    • Internt jordet for enkel kabling og overholder RoHS & CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 3000 PSIPris
PARKER D1VW001CNJW Hydraulisk retningsreguleringsventil, nitriltetning, 24VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW204 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D1VW004CNJW Retningskontrollventil, nitril O-ring, magnetdrevet
4 922 NOK / enhet