Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B35C Quick Coupling, 1/4 Inch Thread Size, Brass | AC4VVH 30N207

PARKER B35C hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, messing

På lager
Vare: AC4VVH Modell: B35CKryssref: 30N207
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
Lås Typepaler
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseGjengetypeTilkoblingstypeSlangetilkoblingSlange inne i Dia.Maks. StrømmePris
PARKER B30-3B hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-SlangestangSlangestang1 / 4 "25 cfm414NOK
PARKER B30-3BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 4 "25 cfm478NOK
PARKER B30-5BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "25 cfm445NOK
PARKER B32 hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm386NOK
PARKER B32E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm412NOK
PARKER B33A hurtigkobling, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm428NOK
PARKER B33E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B35C hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, messing
657NOK / enhet