PARKER B30-4B hurtigkobling, 1/4 tommer størrelse, 300 psi, messing

Vare: BT7PJX Modell: B30-4B
405NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSlangestang
Slange inne i Dia.5 / 16 "
Lås Typepaler
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Forsegl materialeNitril
VentiltypeTubular

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseGjengetypeTilkoblingstypeSlangetilkoblingSlange inne i Dia.Maks. StrømmePris
PARKER B30-3B hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-SlangestangSlangestang1 / 4 "25 cfm451NOK
PARKER B30-3BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på1 / 4 "25 cfm502NOK
PARKER B30-5BP hurtigkobling, 1/4 tomme størrelse, 300 psi, messing | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Skyv Lok Hose BarbPress på3 / 8 "25 cfm464NOK
PARKER B32 hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm390NOK
PARKER B32E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "mannNPTF(M) PT-25 cfm433NOK
PARKER B33A hurtigkobling, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm447NOK
PARKER B33E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "HunnNPTF(F) PT-25 cfm394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B30-4B hurtigkobling, 1/4 tommer størrelse, 300 psi, messing
405NOK / enhet