Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 926170 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir, 4Z621 | CT7GHN 1R415

PARKER 926170 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir, 4Z621

På lager
Vare: CT7GHN Modell: 926170Kryssref.: 1R415
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 928764 Hydraulisk filterelement, 20 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, glassfiber, 4ZC88 | CT7GHD 4ZC83 928764Hydraulisk filterelement980NOK
PARKER 926543 Hydraulisk filterelement, 20 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir | CT7GHE 4ZC81 926543Hydraulisk filterelement374NOK
PARKER 928766 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, glassfiber, 4ZC89 | CT7GHK 4ZC84 928766Hydraulisk filterelement1 478 NOK
PARKER 928767 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, Glassfiber, 4ZC90 | CT7GHL 4ZC85 928767Hydraulisk filterelement1 478 NOK
PARKER 926169 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir, 4Z620 | CT7GHM 1R414 926169Hydraulisk filterelement612NOK
PARKER 926541 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir, 4ZC91 | CT7GHP 5W285 926541Hydraulisk filterelement644NOK
PARKER 928763 Hydraulisk filterelement, 20 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, glassfiber, 4ZC87 | CT7GLF 4ZC82 928763Hydraulisk filterelement979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 926170 Hydraulisk filterelement, 50 GPM Maks. Flow, 150 PSI Maks. Trykk, papir, 4Z621
612NOK / enhet