Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 68C-6-2 Connector, 3/8 Inch Outside Diameter, Brass | AB3TUE 1VDE7

PARKER 68C-6-2-kontakt, 3/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TUE Modell: 68C-6-2Kryssreferanse: 1VDE7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-24
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Driftstrykk200 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press75 til 400 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
FormConnector
ErmematerialeMessing, Acetal
StilRør til rør
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
GjengetypeNPTF
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER 60C-12 hylse, 3/4 tommers utvendig diameter, messing | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 4 "10248NOK
PARKER 60C-2 hylse, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 8 "1064NOK
PARKER 60C-3 hylse, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F3 / 16 "1059NOK
PARKER 60C-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grader CMetalMessing-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1076NOK
PARKER 60PT-10 hylse, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 8 "10108NOK
PARKER 60PT-4 hylse, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F1 / 4 "1063NOK
PARKER 60PT-5 hylse, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grader CPlastacetal-ErmetTube-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 68C-6-2-kontakt, 3/8 tomme utvendig diameter, messing
508NOK /pakke