Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bulkhead Connector Messing CPI x M 3/8 tommer | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bulkhead Connector Messing CPI x M 3/8 tommer

På lager
Vare: AF7GVF Modell: 6-6 FH2BZ-BKryssreferanse: 20YZ63
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig skottkontakt
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press2300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect rustfritt stål A-LOK x M 3/8 tommer x 1/4 tommer | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Rustfritt stålRustfritt stålA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B Bulkhead Connector Messing CPI x M 3/8 tommer
88NOK / enhet