PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 5 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK motor, 115V AC | CT7HEE 798LK5

PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 5 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK Motor, 115V AC

På lager
Vare: CT7HEE Modell: 5PFCC220Q10QBVPI1Kryssref: 798LK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkoljefiltervogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 947586 Pumpegir, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7 947586Gear9 719 NOK
PARKER 947623 Pumpegir, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8 947623Gear10 821 NOK
PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 10 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK motor, 115V AC | CT7HEF 798LK4 10PFCC220Q10QBVPI1Hydraulikkoljefiltervogn46 603 NOK
PARKER 945582 Erstatningsslange | CT7KAL 41NA44 945582Utskiftningsslange3 307 NOK
PARKER 947630 SILELEMENT 149W, 25 gpm Maks. Flow, 150 psi Maks. Trykk, rustfri ståltråd | CT7LLX 798LK9 947630Metalltråd1 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 5 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK Motor, 115V AC
46 603 NOK / enhet