Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 947586 Pumpegir, 10 Gpm | CT7FUH 798LK7

PARKER 947586 Pumpegir, 10 Gpm

På lager
Vare: CT7FUH Modell: 947586Kryssref: 798LK7
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
9 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3412
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 947623 Pumpegir, 5 Gpm | CT7FUJ 798LK8 947623Gear10 821 NOK
PARKER 5PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 5 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK motor, 115V AC | CT7HEE 798LK5 5PFCC220Q10QBVPI1Hydraulikkoljefiltervogn46 603 NOK
PARKER 10PFCC220Q10QBVPI1 Hydraulikkoljefiltervogn, 10 gpm Maks. Flow, 35 PSI Maks. Trykk, 1 HK motor, 115V AC | CT7HEF 798LK4 10PFCC220Q10QBVPI1Hydraulikkoljefiltervogn46 603 NOK
PARKER 945582 Erstatningsslange | CT7KAL 41NA44 945582Utskiftningsslange3 307 NOK
PARKER 947630 SILELEMENT 149W, 25 gpm Maks. Flow, 150 psi Maks. Trykk, rustfri ståltråd | CT7LLX 798LK9 947630Metalltråd1 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 947586 Pumpegir, 10 Gpm
9 719 NOK / enhet