Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4A-F4L-10-SS Inline Filter 1/4 tommers 316 rustfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3

PARKER 4A-F4L-10-SS inline filter 1/4 tommer 316 rustfritt stål 6000 Psi Cwp

På lager
Vare: AB3AXC Modell: 4A-F4L-10-SSKryssreferanse: 1RBH3
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
2 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntegrert filter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) komprimering
Filtervurdering10 mikron
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde2 27 / 64 "
Maks. Press6000 psig CWP
Forsegl materialeFluorocarbon gummi
Temp. Område-15 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cv-strømningsfaktor (0.171)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressTube SizePris
PARKER 6A-F6L-10-SS Inline Filter 3/8 tommer 316 rustfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 rustfritt stål1"3 17 / 64 "6000 psig CWP3 / 8 "x 3 / 8"4 137 NOK
PARKER 8A-F8L-10-SS Inline Filter 1/2 tommers 316 rustfritt stål 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 rustfritt stål1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"4 703 NOK
PARKER 4A-F4L-10-B Inline filter 1/4 tommers messing 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BMessing3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"1 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4A-F4L-10-SS inline filter 1/4 tommer 316 rustfritt stål 6000 Psi Cwp
2 637 NOK / enhet