Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXP 1VDU4

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tommers utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TXP Modell: 42F-10-8Kryssreferanse: 1VDU4
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
1 610 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Reducer
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse7/8-14 x 3/4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse7 / 8-14 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 42F-6-4 Union Reducer, 3/8 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXQ 1VDU5 42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"10800NOK
PARKER 42F-6-5 Union Reducer, 3/8 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXR 1VDU6 42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"101 089 NOK
PARKER 42F-8-4 Union Reducer, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXT 1VDU7 42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"101 310 NOK
PARKER 42F-8-6 Union Reducer, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXU 1VDU8 42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"101 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 42F-10-8 Union Reducer, 5/8 tommers utvendig diameter, messing
1 610 NOK /pakke