Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 S6LO-S Svingmutter Branch Tee Sink Stål Orfs 1/4in | AA9HBB 1DCC4

PARKER 4 S6LO-S Svingmutter Branch Tee Sink Stål Orfs 1/4in

På lager
Vare: AA9HBB Modell: 4 S6LO-SKryssreferanse: 1DCC4
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar mutter gren T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeORFS x ORFS x Svingbar hunn ORFS
Maks. Press9200 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
PARKER 6 S6LO-S Svingmutter Branch Tee Sink Stål Orfs 3/8in | AA9HBC 1DCC5 6 S6LO-S3 / 8 "403NOK
PARKER 8 S6LO-S Svingmutter Branch Tee Sink Stål Orfs 1/2in | AA9HBD 1DCC6 8 S6LO-S1 / 2 "486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 S6LO-S Svingmutter Branch Tee Sink Stål Orfs 1/4in
410NOK / enhet