Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 RA-S reduksjonsadapter 1/4 tomme x 1/4 tomme 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER 4-4 RA-S reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 7000 Psi

På lager
Vare: AF7GXD Modell: 4-4 RA-SKryssreferanse: 20ZA08
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialKarbonstål
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypePT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press7000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 RA-S reduksjonsadapter 1/4 tommer x 1/4 tommer 7000 Psi
237NOK / enhet