Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 201-0500100-NT-25 Rør, 25 fot lengde, 1/32 tomme veggtykkelse, PTFE, naturlig | CH9ABH 2VLW6

PARKER 201-0500100-NT-25 Tubing, 25 ft. Length, 1/32 Inch Wall Thickness, PTFE, Natural

På lager
Vare: CH9ABH Modell: 201-0500100-NT-25Kryssreferanse: 2VLW6
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3 / 4 "
Forlengelse200 til 400%
Inne i Dia.3mm
Maks. Arbeidstrykk @ 73 F220 psi
Utenfor Dia.5 mm
Temp. Område-450 til 500 grader. F
Strekkfasthet3000 psi
RørfargeNaturlig
Tube Length25 ft.
RørmaterialePTFE
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 201-0500100-NT-25 Tubing, 25 ft. Length, 1/32 Inch Wall Thickness, PTFE, Natural
824NOK / enhet