Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16 TZ-B Ferrule Messing Compression 1in | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR

PARKER 16 TZ-B Ferrule Messing Compression 1in

På lager
Vare: AD7AFB Modell: 16 TZ-BKryssref: 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFerrule
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKomprimering
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 6 TZ-B Ferrule Messing Cpi 3/8in | AB3ANF 1RAA7 6 TZ-BMetalMessing-KPI (TM)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "60NOK
PARKER 10 TZ-B Ferrule Messing Cpi 5/8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BMetalMessing-KPI (TM)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "113NOK
PARKER 10 TZ-SS Ferrule 316 rustfritt stål Cpi 5/8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSMetal316 rustfritt stål-KPI (TM)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "155NOK
PARKER 12 TZ-B Ferrule Messing Compression 3/4in | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "147NOK
PARKER 1 TZ-B Ferrule Messing Cpi kompresjon 1/16 tommer | AF7GRN 20YY99 1 TZ-BMessingMessing1 / 16 "CPI(TM)-komprimering5400 psi-40 grader til 400 grader F1 / 16 "85NOK
PARKER 2 TZ-B Ferrule Messing Cpi kompresjon 1/8 tommer | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BMessingMessing1 / 8 "CPI(TM)-komprimering3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "57NOK
PARKER 3 TZ-SS Ferrule rustfritt stål Cpi kompresjon 3/16 tommer | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "CPI(TM)-komprimering10,300 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 16 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16 TZ-B Ferrule Messing Compression 1in
225NOK / enhet