Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16-1 AOEG-S 90 Deg. Albue, stål, 1 tomme X 1 tomme fitting pipe Size, hann Sae-Orb X hunn Nptf

På lager
Vare: CT7EBU Modell: 16-1 AOEG-SKryssreferanse: 60UW75
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4928

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER SPILL-1212 Albue 90 Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 4in | AB9EBG 2CFW8 SPILL-1212PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader150 psi3 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 4 "1 775 NOK
PARKER GAME-24 Albue 90 Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1 SPILL-24PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "1 063 NOK
PARKER GAME-42 albue 90 Pfa Ptfe Etfe kompresjon 1/4 tommer x 1 / 8in | AB9EBJ 2CFX2 SPILL-42PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "1 008 NOK
PARKER GAME-44 Albue 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EBK 2CFX3 SPILL-44PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "915NOK
PARKER SPILL-46 albue 90 Pfa Ptfe Etfe kompresjon 1/4 tommer x 3 / 8in | AB9EBL 2CFX4 SPILL-46PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "1 101 NOK
PARKER GAME-48 Albue 90 Pfa kompresjon 1/4 tomme x 1/2in | AB9EBM 2CFX5 SPILL-48PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "1 029 NOK
PARKER GAME-64 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in x 1/4in | AB9EBN 2CFX6 SPILL-64PFA, PTFE, ETFEKomprimeringAlbue, 90 grader225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16-1 AOEG-S 90 Deg. Albue, stål, 1 tomme X 1 tomme fitting pipe Size, hann Sae-Orb X hunn Nptf
672NOK / enhet