Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 15R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AE4YTH 5P262

PARKER 15R30A String Wound Filterpatron, 30 tommers lengde

På lager
Vare: AE4YTH Modell: 15R30AKryssreferanse: 5P262

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 950 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengsårfilterpatron
Filter MediaBomull og polypropylenkjerne
Strømningshastighet18 gpm
Høyde30 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.120 Grader F
mikron20
Utenfor Dia.2.5 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)79.25
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. PressMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER T10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "61 828 NOK
PARKER T8R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylen og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F1002.5 "61 791 NOK
PARKER T10R20A String Wound Filter Cartridge, 20 tommers lengde | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylen og polypropylenkjerne12 GPM20 "-120 Grader F752.5 "61 367 NOK
PARKER T10R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F752.5 "6646NOK
PARKER T8R10A String Wound Filter Cartridge, 10 tommers lengde | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylen og polypropylenkjerne6 gpm10 "-120 Grader F1002.5 "6685NOK
PARKER 10R10 streng sårfilterpatron, 10 tommers lengde | AB2EUU 1LPA2 10R10Bomull og tinn stålkjerne6 gpm10 "-250 Grader F752.5 "6756NOK
PARKER 10R30A String Wound Filter Cartridge, 30 tommers lengde | AB2EUW 1LPA4 10R30ABomull og polypropylenkjerne18 gpm30 "-120 Grader F752.5 "62 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 15R30A String Wound Filterpatron, 30 tommers lengde
1 950 NOK /pakke