Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10MTC12N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tommer | AF7GBT 20YX46

PARKER 10MTC12N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF7GBT Modell: 10MTC12N-316Kryssreferanse: 20YX46

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse5 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press6100 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 12MTC12N-316 termoelementkobling rustfritt stål A-lok x M 3/4 tommer | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "1 308 NOK
PARKER 1MTC2N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 1/16 x 1/8 tommer | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800 psi1 / 8 "1 / 16 "621NOK
PARKER 6MTC8N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 3/8 x 1/2 tomme | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10MTC12N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 5/8 x 3/4 tommer
1 415 NOK / enhet