Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 4in | AB9EEC 2CGJ2

PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in

På lager
Vare: AB9EEC Modell: 1022-0012Kryssreferanse: 2CGJ2
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFerrule
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 8in | AB9EDY 2CGH7 1022-0002225 psi1 / 8 "142NOK
PARKER 1022-0004 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 4in | AB9EDZ 2CGH8 1022-0004225 psi1 / 4 "183NOK
PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 3 / 8in | AB9EEA 2CGH9 1022-0006225 psi3 / 8 "201NOK
PARKER 1022-0008 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 2in | AB9EEB 2CGJ1 1022-0008175 psi1 / 2 "211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in
286NOK / enhet