Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1.25DXPSR04.00 rund luftsylinder 1-1/4 tommers boring 4 tommers slag | AJ2EGX 49J763

PARKER 1.25DXPSR04.00 rund luftsylinder 1-1/4 tommers boring 4 tommers slag

På lager
Vare: AJ2EGX Modell: 1.25DXPSR04.00Kryssref: 49J763

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde9.9 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1/8 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)3.4
Skipets lengde (cm)25.07
Skipets bredde (cm)3.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris
PARKER 0.31DXPSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24498NOK
PARKER 0.31DXPSR02.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24506NOK
PARKER 0.31DXPSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24561NOK
PARKER 0.31DXPSR04.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 4 tommers slag | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC4"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24638NOK
PARKER 0.44DPSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-20502NOK
PARKER 0.44DPSR01.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F7/16 "-20498NOK
PARKER 0.44DPSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-20587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1.25DXPSR04.00 rund luftsylinder 1-1/4 tommers boring 4 tommers slag
956NOK / enhet