Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PV14-12R-L Ringterminal 1/2 Tommer Blå 600V PK50 | AH8YEX 39CA13

PANDUIT PV14-12R-L ringterminal 1/2 tommer blå 600V PK50

På lager
Vare: AH8YEX Modell: PV14-12R-LKryssreferanse: 39CA13
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
1 365 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.42 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 2 "
Wire Range16 AWG til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT PV10-10R-D Ringterminal #10 Gul PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG til 10 AWG5003 131 NOK
PANDUIT PV10-10R-L Ringterminal #10 Gul PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG til 10 AWG50903NOK
PANDUIT PV10-12R-Q Ringterminal 1/2 Tommer Gul PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG til 10 AWG25743NOK
PANDUIT PV10-14R-D Ringterminal 1/4 tomme Gul PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG til 10 AWG12 137 NOK
PANDUIT PV10-14R-L Ringterminal 1/4 Tommer Gul PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG til 10 AWG50999NOK
PANDUIT PV10-38R-D Ringterminal 3/8 Tommer Gul 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG til 10 AWG12 222 NOK
PANDUIT PV10-38R-L Ringterminal 3/8 Tommer Gul 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG til 10 AWG501 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PV14-12R-L ringterminal 1/2 tommer blå 600V PK50
1 365 NOK /pakke