Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT MLTFC4H-LP316BU Kabelbinder 316 rustfritt stål 250lb Pk50 | AF9QBR 30PR72

PANDUIT MLTFC4H-LP316BU Kabelbinder 316 rustfritt stål 250lb Pk50

På lager
Vare: AF9QBR Modell: MLTFC4H-LP316BUKryssref.: 30PR72

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 977 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGEBlå
utformingBalllatch
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde14.3 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-40 grader til 150 grader C
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.01 "
VerktøyskodeG / H
Bredde0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT PLT1.5IG-C Kabelbinder 5.6 tommer natur - pakke med 100 stk | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100394NOK
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Kabelbinder 5.6 tommer svart - pakke med 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100489NOK
PANDUIT PLT1.5I-M Buntebånd 5.6 tommer natur - pakke med 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 471 NOK
PANDUIT PLT1.5I-M0 Buntebånd 5.6 tommer svart - pakke med 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 596 NOK
PANDUIT PLT10LHG-L Buntebånd 34.3 tommer natur - pakke med 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "nylonNaturligNei185 Grader F120 kg0.075 "F502 203 NOK
PANDUIT PLT1MG-C Buntebånd 3.9 tommer natur - pakke med 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "nylonNaturligNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100342NOK
PANDUIT PLT1MG-C0 Buntebånd 3.9 tommer svart - pakke med 100 stk | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "nylonSvartNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT MLTFC4H-LP316BU Kabelbinder 316 rustfritt stål 250lb Pk50
2 977 NOK /pakke