Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04104.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 2.50 Gjengestørrelse, Klasse 10.9, 10PK | CG8DFF 38CT86

FABORY M04104.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DFF Modell: M04104.180.0070Kryssref.: 38CT86 / 156Z68

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
799NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde70
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde70mm
Min. Gjengelengde38 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7955
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04104.180.0070 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
799NOK /pakke