PANDUIT HS4X4LG6NM Trådkanalhengseldeksel Grå L 6 fot | AB2DYF 1LEU3

PANDUIT HS4X4LG6NM Trådkanalhengseldeksel Grå L 6 fot

Vare: AB2DYF Modell: HS4X4LG6NMKryssreferanse: 1LEU3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 072 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskanal for hengslede deksler
FARGEGrå
Dybde4.1 "
Dimensjon A4"
Dimensjon B4"
Dimensjon C4.38 "
Dimensjon D4.1 "
Dimensjon E1"
Dimensjon F3.63 "
Dimensjon J0.31 "
Høyde4.1 "
Lengde6"
MaterialeBlyfri PVC
MonteringsstilSkruemontering
standard lengde6 ft
typenHengslet, solid
VeggtypeSolid vegg
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FFARGEDybdeHøydeBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
PANDUIT HS1.5X2LG6NM Hylsehylse for ledningskanal grå L 6 føtter | AB2DXR 1LER7 HS1.5X2LG6NM1.63 "Grå1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "572NOK
RFQ
PANDUIT HS1.5X2WH6NM Hengsledeksel for ledningskanal hvit L 6 føtter | AB2DXT 1LER8 HS1.5X2WH6NM1.63 "Hvit1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "620NOK
RFQ
PANDUIT HS1.5X3LG6NM Wire Duct Hinging Cover Grey L 6 Feet | AB2DXU 1LER9 HS1.5X3LG6NM2.63 "Grå3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "865NOK
RFQ
PANDUIT HS1.5X3WH6NM Hengsledeksel for ledning Hvit L 6 føtter | AB2DXV 1LET1 HS1.5X3WH6NM2.63 "Hvit3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "779NOK
RFQ
PANDUIT HS2X2LG6NM Wire Duct Hengseldeksel Grå L 6 fot | AB2DXW 1LET2 HS2X2LG6NM1.57 "Grå1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "663NOK
RFQ
PANDUIT HS2X2WH6NM Hengsledeksel for ledningskanal hvit L 6 føtter | AB2DXX 1LET3 HS2X2WH6NM1.57 "Hvit1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "600NOK
RFQ
PANDUIT HS2X3LG6NM Wire Duct Hengseldeksel Grå L 6 fot | AB2DXY 1LET4 HS2X3LG6NM2.63 "Grå3.06 "3.06 "2.17 "2"3"2.29 "691NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT HS4X4LG6NM Trådkanalhengseldeksel Grå L 6 fot
1 072 NOK / enhet