PANDUIT F1.5X4LG6 Wire Duct Smal spor Grå 1.75 W x 4 D | AC8YWV 3EXX7

PANDUIT F1.5X4LG6 Trådkanal smal spor grå 1.75 W x 4 D

Vare: AC8YWV Modell: F1.5X4LG6Kryssreferanse: 3EXX7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

843NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKablingskanal
FARGEGrå
Dybde4.1 "
Dimensjon A1.75 "
Dimensjon B4.1 "
Høyde4.1 "
Lengde6"
MaterialeBlyfri PVC
MonteringsstilSkruemontering
Spaltehøyde3.63 "
Slotbredde0.2 "
standard lengde6 ft
typenSmal spor
VeggtypeSmal spor
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeDimensjon ADimensjon BHøydeMonteringsstiltypenPris
PANDUIT F1.5X1.5LG6 Wire Duct Narrow Slot Grå 1.75wx 1.5d | AC8YWN 3EXX1 F1.5X1.5LG61.75 "Grå1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "SkruemonteringSmal spor459NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X1.5WH6 Wire Duct Narrow Slot White 1.75wx 1.5d | AC8YWP 3EXX2 F1.5X1.5WH61.75 "Hvit1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "SkruemonteringSmal spor458NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X2LG6 Ledningskanal Smal spor Grå 1.75 W x 2 D | AC8YWQ 3EXX3 F1.5X2LG61.75 "Grå2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "SkruemonteringSmal spor621NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X2WH6 Wire Duct Smal spor Hvit 1.75 W x 2 D | AC8YWR 3EXX4 F1.5X2WH61.75 "Hvit2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "SkruemonteringSmal spor521NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X3LG6 Wire Duct Narrow Slot Grå 1.75 W x 3 D | AC8YWT 3EXX5 F1.5X3LG61.75 "Grå3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "SkruemonteringSmal spor636NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X3WH6 Ledningskanal Smal spor Hvit 1.75 W x 3 D | AC8YWU 3EXX6 F1.5X3WH61.75 "Hvit3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "SkruemonteringSmal spor635NOK
RFQ
PANDUIT F1.5X4WH6 Wirekanal Smal spor Hvit 1.75 W x 4 D | AC8YWW 3EXX8 F1.5X4WH61.75 "Hvit4.1 "1.75 "4.1 "4.1 "SkruemonteringSmal spor752NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT F1.5X4LG6 Trådkanal smal spor grå 1.75 W x 4 D
843NOK / enhet